{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M7 | |
Sriegio tipas | M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | kairinė | |
Žingsnis | 1 mm | |
Išorinis ⌀ | 25 mm | |
Aukštis | 9 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 140620 M7 | |
EAN / GTIN | 4062406189389 | |
Gamintojo numeris | 140620 M7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sriegpjovė Kairinis sriegis, M–LH: M7
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
41,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
29,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
49,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
42,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
34,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Sriegio tipas | M-LH | M | M | M | M |
Sriegio dydis | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 |
Aukštis | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Žingsnis | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Produkto rūšis | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė |