{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M4 | |
Sriegio tipas | M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | kairinė | |
Žingsnis | 0,7 mm | |
Išorinis ⌀ | 20 mm | |
Aukštis | 5 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 140620 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197083630 | |
Gamintojo numeris | 140620 M4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sriegpjovė Kairinis sriegis M4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
57,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
474 vnt. yra sandėlyje
21,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
43,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
252 vnt. yra sandėlyje
42,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
973 vnt. yra sandėlyje
12,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
253 vnt. yra sandėlyje
29,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Sriegio dydis | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Aukštis | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Pjovimo kryptis | kairinė | dešininis | dešininis | dešininis | dešininis | dešininis |
Žingsnis | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |