{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M30 | |
Sriegio tipas | M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | kairinė | |
Žingsnis | 3,5 mm | |
Išorinis ⌀ | 65 mm | |
Aukštis | 25 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 140620 M30 | |
EAN / GTIN | 4062406221829 | |
Gamintojo numeris | 140620 M30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sriegpjovė Kairinis sriegis M30
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
194,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
175,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
296,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
210,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
112,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Profilio kampas | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Aukštis | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Pjovimo kryptis | kairinė | dešininis | dešininis | dešininis | dešininis |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |