{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 7,8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 8×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 64,3 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 76 mm | |
Bendras ilgis L | 114 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123104 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197961655 | |
Gamintojo numeris | 123104 7,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB 7,8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
127,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
264,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
185,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
207,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pusiau standartinis | taip | taip | taip | taip |
Danga | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Smailas kampas | 135 | 135 | 135 | 135 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 76 | 76 | 76 | 76 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 |