HOLEX Pro Steel VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,4mm

Prekės Nr.: 123104 10,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 8×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Steel
Nominalusis ⌀ DC 10,4 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 8×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 98,4 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 114 mm
Bendras ilgis L 162 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,2 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 123104 10,4
EAN / GTIN 4062406091224
Gamintojo numeris 123104 10,4

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
160
Plienas <500 N/mm²
P
125
Plienas <750 N/mm²
P
115
Plienas <900 N/mm²
P
95
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
65
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus
K
100
GGG
K
65
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Pro Steel:
tiesios pjovimo briaunos
ir specialus griovelio profilis užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Tvirtos pjovimo briaunos užtikrina saugų gręžimo procesą ir didelį darbo našumą. Labai universaliai pritaikoma plieninėms detalėms, nes sudėtyje dera tąsus labai smulkaus grūdėtumo kietlydinys ir dilimui atspari danga.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


HOLEX Pro Steel VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 10,4mm

HOLEX Pro Steel VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,4mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
207,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
355,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
355,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
207,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
207,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2 2 2
Danga TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Modelis 8×D 8×D 8×D 8×D 8×D
Bendras ilgis L 162 mm 162 mm 162 mm 162 mm 162 mm
Nominalusis ⌀ DC 10,4 mm 10,4 mm 10,4 mm 10,4 mm 10,4 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HA su h6
Smailas kampas 135 laipsniai 135 laipsniai 135 laipsniai 135 laipsniai 135 laipsniai

Iš tos pačios serijos "Pro Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį