{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Série | Pro Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 4,7 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Exécution | 8×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 35,95 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 43 mm | |
Bendras ilgis L | 81 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,13 mm/aps. | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Produkto numeris | 123104 4,7 | |
EAN / GTIN | 4062406091088 | |
Gamintojo numeris | 123104 4,7 |