{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 10,3 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 8×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 98,6 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 114 mm | |
Bendras ilgis L | 162 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123104 10,3 | |
EAN / GTIN | 4045197961860 | |
Gamintojo numeris | 123104 10,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB 10,3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
207,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
355,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
431,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Semi-standardní | taip | taip | ano |
Provedení | 8×D | 8×D | 12×D |
Celková délka L | 162 | 162 | 204 |
Vnitřní chlazení | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | Ano, při 25 barech |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Výrobní norma |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 | 12 |
Druh produktu | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spirálový vrták |