{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 8,6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 34,1 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm | |
Bendras ilgis L | 89 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122508 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197835970 | |
Gamintojo numeris | 122508 8,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM grąžtas Whistle-Notch DIN 6535 HE 8,6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje
52,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
32,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
339 vnt. yra sandėlyje
57,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
162,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
214,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | žalias | žalias | žalias | žalia | žalia |
Bendras ilgis L | 89 | 89 | 103 | 142 | 162 |
Nominalusis ⌀ DC | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 | 47 | 61 | 95 | 120 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |