{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Řada | Pro Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 20,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Délka drážky pro třísky Lc | 28 mm | |
Celková délka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Barevný kroužek | žalias | |
Druh produktu | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122508 5 | |
EAN / GTIN | 4045197835611 | |
Gamintojo numeris | 122508 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM grąžtas Whistle-Notch DIN 6535 HE 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
338 vnt. yra sandėlyje
33,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 131 vnt. yra sandėlyje
1 139,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
2 665,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
3 536,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 4×D | 6×D | 8×D | 12×D |
Barevný kroužek | žalias | zelená | zelená | zelená |
Celková délka L | 66 | 82 | 95 | 116 |
Jmenovitý ⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 | Výrobní norma | Výrobní norma |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC |