{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Nominalusis ⌀ coliais atitinka | 5,56 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 19,66 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 28 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,14 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122508 7/32 | |
EAN / GTIN | 4062406126674 | |
Gamintojo numeris | 122508 7/32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM grąžtas Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm arbs coliai): 7/32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
33,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
88,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
33,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
33,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
88,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Modelis | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Bendras ilgis L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Smailas kampas | 140 laipsniai | 145 laipsniai | 140 laipsniai | 140 laipsniai | 145 laipsniai |