{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Nominalusis ⌀ coliais atitinka | 15,08 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 42,38 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 65 mm | |
Bendras ilgis L | 115 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,26 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122508 19/32 | |
EAN / GTIN | 4062406126810 | |
Gamintojo numeris | 122508 19/32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm arbs coliai): 19/32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
129,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
81,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
129,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
156,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
156,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
81,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
81,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
129,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Modelis | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Spalvinis žymėjimas | žalias | žalias | žalias | raudoni | raudoni | žalias | žalias | žalias |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Serija | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel | Diabolo | Diabolo | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |