{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 7,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 29,8 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 41 mm | |
Bendras ilgis L | 79 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,18 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122504 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197826084 | |
Gamintojo numeris | 122504 7,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm arba coliai): 7,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje
45,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
36,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
62,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
51,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
92,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
173 vnt. yra sandėlyje
28,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
98,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
55,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
26,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Modelis | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Smailas kampas | 140 laipsniai | 140 laipsniai | 140 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 140 laipsniai | 140 laipsniai | 140 laipsniai | 140 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |