{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Inox | |
Nominalusis ⌀ DC | 7,5 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 29,8 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 41 mm | |
Bendras ilgis L | 79 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122390 7,5 | |
EAN / GTIN | 4067263003250 | |
Gamintojo numeris | 122390 7,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM galingas grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 7,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
26,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
36,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje
28,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
55,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | be | žalias | raudoni |
Bendras ilgis L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |