{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Inox | |
Nominalusis ⌀ DC | 3,2 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 15,2 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 62 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122390 3,2 | |
EAN / GTIN | 4067263002826 | |
Gamintojo numeris | 122390 3,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM galingas grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
143 vnt. yra sandėlyje
26,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
256,57 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
345,45 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
539,37 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
230,50 DKK
81,21 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje
239,15 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
582,58 DKK
381,44 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
371,01 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
520,00 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje
200,92 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje
249,05 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
397,82 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
543,84 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | AlTiN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Nominalusis ⌀ DC | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Ašmenys | VHM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Smailas kampas | 140 laipsniai | 140 grader | 140 grader | 135 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 135 grader | 135 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |