{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Inox | |
Nominalusis ⌀ DC | 3,1 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 15,4 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 62 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122390 3,1 | |
EAN / GTIN | 4067263002819 | |
Gamintojo numeris | 122390 3,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM galingas grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,1mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
26,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
256 vnt. yra sandėlyje
35,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje
26,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
53,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Modelis | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | be | žalias | raudoni |
Nominalusis ⌀ DC | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm |