{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Inox | |
Nominalusis ⌀ DC | 15 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 42,5 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 65 mm | |
Bendras ilgis L | 115 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122390 15 | |
EAN / GTIN | 4067263003700 | |
Gamintojo numeris | 122390 15 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM galingas grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 15mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
76,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
108,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
81,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
156,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | be | žalias | raudoni |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 |