{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Nominalusis ⌀ coliais atitinka | 2,38 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 10,9 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 14,5 mm | |
Bendras ilgis L | 55 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122504 3/32 | |
EAN / GTIN | 4062406110772 | |
Gamintojo numeris | 122504 3/32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 3/32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
36,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
44,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pusiau standartinis | taip | taip |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Modelis | 4×D | 6×D |
Spalvinis žymėjimas | žalias | žalias |
Smailas kampas | 140 | 140 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |