HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 17

Prekės Nr.: 122504 17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm arba coliai) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Pro Steel
    Nominalusis ⌀ DC 17 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys VHM
    Norma DIN 6537 K
    Modelis 4×D
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Smailas kampas 140 laipsniai
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 47,5 mm
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
    Pjovimo technika HPC
    Pusiau standartinis taip
    Užspaudimo griovelio ilgis c 73 mm
    Bendras ilgis L 123 mm
    Koto ⌀ Ds 18 mm
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,28 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas žalias
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 122504 17
    EAN / GTIN 4045197826749
    Gamintojo numeris 122504 17

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    250
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    200
    Al >10 % Si
    N
    160
    Plienas <500 N/mm²
    P
    125
    Plienas <750 N/mm²
    P
    115
    Plienas <900 N/mm²
    P
    95
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    90
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    65
    INOX <900 N/mm²
    M
    35
    INOX >900 N/mm²
    M
    30
    Ketus
    K
    100
    GGG
    K
    65
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Tiesios pjovimo briaunos ir specialus griovelio profilis užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Tvirtos pjovimo briaunos užtikrina saugų gręžimo procesą ir didelį darbo našumą.
    Plačias panaudojimo galimybes apdirbant plieninius ruošinius užtikrina ultra smulkių grūdelių kietlydinio ir ypatingai tvirtos dangos kombinacija.
    Kai ⌀ iki 1,9 mm su 4 užgaląstomis pjovimo briaunomis ir kai ⌀ nuo 2 mm su užgaląsta grąžto viršūne.

    Pastaba:

    Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
    Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
    Forma HB: užsakyti Nr. 122507.
    Forma HE: užsakyti Nr. 122508.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Iš tos pačios serijos "Pro Steel" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį