Našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm arbs coliai): 3,3

Prekės Nr.: 122340 3,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
144 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm arbs coliai) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 3,3 mm
Danga TiN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 15,1 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 20 mm
Bendras ilgis L 62 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,11 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122340 3,3
EAN / GTIN 4045197044372
Gamintojo numeris 122340 3,3

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
240
Plienas <500 N/mm²
P
110
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
80
Plienas <1100 N/mm²
P
65
Plienas <1400 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ti >850 N/mm²
S
30
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija − maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!
Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 122504.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Formą HB: užsakyti Nr. 122345 .
Forma HE: nurodykite Nr. 122355 .

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm arbs coliai): 3,3

Našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm arbs coliai): 3,3

reikia užklausti
Yra sandėlyje
144 vnt. yra sandėlyje
47,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje
35,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
72,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
49,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
69,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
400 vnt. yra sandėlyje
26,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
249 vnt. yra sandėlyje
33,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
53,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
73,00 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
35,40 €
Danga TiN TiN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN AlTiN
Modelis 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Spalvinis žymėjimas žalia be mėlyna žalia žalia žalias žalias raudoni raudoni mėlyna
Kotas DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 m7
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 15,1 mm 15,1 mm 15,1 mm 15,1 mm 15,1 mm 15,1 mm 15,1 mm 15,1 mm 15,1 mm 15,1 mm
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį