Našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm arbs coliai): 6,8

Prekės Nr.: 122340 6,8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm arbs coliai) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 6,8 mm
Danga TiN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 23,8 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 34 mm
Bendras ilgis L 79 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,18 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122340 6,8
EAN / GTIN 4045197044723
Gamintojo numeris 122340 6,8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
240
Plienas <500 N/mm²
P
110
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
80
Plienas <1100 N/mm²
P
65
Plienas <1400 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ti >850 N/mm²
S
30
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija − maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!
Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 122504.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Formą HB: užsakyti Nr. 122345 .
Forma HE: nurodykite Nr. 122355 .

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm arbs coliai): 6,8

Našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm arbs coliai): 6,8

reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
62,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
271 vnt. yra sandėlyje
36,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
95,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
51,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
92,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
342 vnt. yra sandėlyje
28,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
330 vnt. yra sandėlyje
45,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
730 vnt. yra sandėlyje
55,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
98,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
159 vnt. yra sandėlyje
26,80 €
Modelis 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Bendras ilgis L 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar ne taip, su 25 bar ne taip, su 25 bar ne taip, su 25 bar ne taip, su 25 bar ne
Nominalusis ⌀ DC 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6
Ašmenys VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 23,8 mm 23,8 mm 23,8 mm 23,8 mm 23,8 mm 23,8 mm 23,8 mm 23,8 mm 23,8 mm 23,8 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį