Našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA 5,4

Prekės Nr.: 122340 5,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm arbs coliai) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 5,4 mm
    Danga TiN
    Ašmenys VHM
    Norma DIN 6537 K
    Modelis 4×D
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Smailas kampas 140 laipsniai
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 19,9 mm
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
    Pusiau standartinis taip
    Užspaudimo griovelio ilgis c 28 mm
    Bendras ilgis L 66 mm
    Koto ⌀ Ds 6 mm
    Koto tolerancija h6
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,14 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas žalia
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 122340 5,4
    EAN / GTIN 4045197044587
    Gamintojo numeris 122340 5,4

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    240
    Plienas <500 N/mm²
    P
    110
    Plienas <750 N/mm²
    P
    90
    Plienas <900 N/mm²
    P
    80
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    65
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    35
    INOX <900 N/mm²
    M
    35
    INOX >900 N/mm²
    M
    30
    Ti >850 N/mm²
    S
    30
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija − maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

    Pastaba:

    Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
    NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!
    Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 122504.
    Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
    Formą HB: užsakyti Nr. 122345 .
    Forma HE: nurodykite Nr. 122355 .

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį