{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,1 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 20,4 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 28 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,14 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122340 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197044556 | |
Gamintojo numeris | 122340 5,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA 5,1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
47,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
47,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
274 vnt. yra sandėlyje
61,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
109,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
88,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Koto tolerancija | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 28 | 28 | 44 | 44 | 28 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 20,4 | 20,4 | 36,4 | 36,4 | 20,4 |