{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ ribos | 7,01 mm - 8,05 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 41 mm | |
Bendras ilgis L | 79 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,18 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122340 7,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406076184 | |
Gamintojo numeris | 122340 7,01-X |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA 7,01-X
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
85,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
71,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
88,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
73,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
151,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
126,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ ribos | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,00 |
Pusiau standartinis | taip | taip | taip |
Danga | TiN | TiN | TiAlN |
Modelis | 4×D | 4×D | 3×D |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |