{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 3,3 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 15,1 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 62 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122415 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197783844 | |
Gamintojo numeris | 122415 3,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
49,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje
35,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
144 vnt. yra sandėlyje
47,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
72,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
69,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
403 vnt. yra sandėlyje
26,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
252 vnt. yra sandėlyje
33,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
53,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
73,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
35,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Modelis | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Spalvinis žymėjimas | žalia | be | žalia | mėlyna | žalia | žalias | žalias | raudoni | raudoni | mėlyna |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 15,1 mm | 15,1 mm | 15,1 mm | 15,1 mm | 15,1 mm | 15,1 mm | 15,1 mm | 15,1 mm | 15,1 mm | 15,1 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |