{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 2,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 16,3 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 55 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122415 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197783769 | |
Gamintojo numeris | 122415 2,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
49,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
173 vnt. yra sandėlyje
44,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
178 vnt. yra sandėlyje
30,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
53,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | žalia | be | žalias | raudoni |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 140 laipsniai | 140 laipsniai | 140 laipsniai |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |