{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
⌀ ribos | 2 mm - 2,99 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 55 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122415 2,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075378 | |
Gamintojo numeris | 122415 2,0-X |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,0-Xmm
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
73,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
61,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
79,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
66,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
69,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
58,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 140 laipsniai | 140 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |