GARANT Master Steel SPEED VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,5mm

Prekės Nr.: 122415 18,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Nominalusis ⌀ DC 18,5 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 51,3 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 79 mm
Bendras ilgis L 131 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,38 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122415 18,5
EAN / GTIN 4045197784971
Gamintojo numeris 122415 18,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
170
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
110
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Ketus
K
110
GGG
K
100
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Sukurtas naudoti apdirbant dideliu greičiu. Puikiai tinka mažo galingumo įrenginiams, kuriuose didelis sūkių skaičius.
  • Žymiai mažesnė pjovimo jėga dėl specialios pjovimo briaunų geometrijos.
  • Danga užtikrina didelį patvarumą net ir esant aukštai darbinei temperatūrai.
  • Poliruotais drožlialaužiais grioveliais puikiai pašalinamos drožlės.

Siaura skersinė pjovimo briauna ir specialus 4 kreipiančiųjų briaunų išdėstymas užtikrina maksimalų tikslumą. Optimali mikrogeometrija dar pagerina patvarumą bei darbo našumą.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122416.
Forma HE: užsakyti Nr. 122415 + 129100HE.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Master Steel SPEED VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 18,5mm

GARANT Master Steel SPEED VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,5mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
276,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
209,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
156,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
147,50 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2 2
Vidinis aušinimas ne ne ne ne
Nominalusis ⌀ DC 18,5 mm 18,5 mm 18,5 mm 18,5 mm
Ašmenys VHM VHM VHM VHM
Smailas kampas 135 laipsniai 140 laipsniai 140 laipsniai 140 laipsniai
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7 h7 h7 m7
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 51,3 mm 51,3 mm 51,3 mm 51,3 mm

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį