{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 0,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 2,3 mm | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 3 mm | |
Bendras ilgis L | 20 mm | |
Koto ⌀ Ds | 0,5 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122100 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197039064 | |
Gamintojo numeris | 122100 0,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM trumpas spiralinis grąžtas 0,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
6,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
552 vnt. yra sandėlyje
20,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
7,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
174 vnt. yra sandėlyje
9,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be |
Bendras ilgis L | 20 | 38 | 20 | 20 |
Koto tolerancija | h7 | h6 | h7 | h7 |
Smailas kampas | 118 | 130 | 118 | 118 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 3 | 7 | 3 | 3 |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 2,3 | 6,3 | 2,3 | 2,3 |