{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,9 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 16,2 mm | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 22 mm | |
Bendras ilgis L | 55 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,9 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122100 3,9 | |
EAN / GTIN | 4045197039408 | |
Gamintojo numeris | 122100 3,9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VHM trumpas spiralinis grąžtas, be dangos, ⌀ DC h7: 3,9mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
11,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje
13,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
19,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Tipas | N | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/aps. | 0,08 mm/aps. | 0,08 mm/aps. |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |