{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 11,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 29,8 mm | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm | |
Bendras ilgis L | 95 mm | |
Koto ⌀ Ds | 11,5 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122100 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197040053 | |
Gamintojo numeris | 122100 11,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM trumpas spiralinis grąžtas 11,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
78,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
89,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
133,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nominalusis ⌀ DC | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 |
Tipas | N | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 | 47 | 94 |
Koto ⌀ Ds | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 29,8 | 29,8 | 76,8 |