VHM trumpas spiralinis grąžtas 8,3 mm

Prekės Nr.: 122100 8,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6539
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 8,3 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma DIN 6539
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 118 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 24,6 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h7
Vidinis aušinimas ne
Užspaudimo griovelio ilgis c 37 mm
Bendras ilgis L 79 mm
Koto ⌀ Ds 8,3 mm
Koto tolerancija h7
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,11 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122100 8,3
EAN / GTIN 4045197039842
Gamintojo numeris 122100 8,3

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
200
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
140
Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
70
Plienas <900 N/mm²
P
60
Plienas <1100 N/mm²
P
40
Plienas <1400 N/mm²
P
25
INOX <900 N/mm²
M
20
INOX >900 N/mm²
M
20
Ti >850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Panašus į DIN 6539 (trumpas modelis).
Nominalusis ir koto ⌀ sutampa.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Gręžimo patrone Nr. 341050 grąžtas užspaudžiamas tvirtai ir patikimai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį