{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,25 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 13,2 mm | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 18 mm | |
Bendras ilgis L | 49 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,25 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122100 3,25 | |
EAN / GTIN | 4045197771254 | |
Gamintojo numeris | 122100 3,25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM trumpas spiralinis grąžtas 3,25 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
166 vnt. yra sandėlyje
9,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
10,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | TiN |
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Nominalusis ⌀ DC | 3,25 | 3,25 |
Ašmenys | VHM | VHM |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 18 | 18 |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 13,2 | 13,2 |