{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 0,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0 / 0,004 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 6,3 mm | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 7 mm | |
Bendras ilgis L | 38 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 121220 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197264237 | |
Gamintojo numeris | 121220 0,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC mikro grąžtas, TiAlN, ⌀ DC +0,004: 0,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
694 vnt. yra sandėlyje
20,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
6,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
7,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje
9,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 38 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas su h6 | Cilindrinis kotas su h7 | Cilindrinis kotas su h7 | Cilindrinis kotas su h7 |
Koto tolerancija | h6 | h7 | h7 | h7 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0 / 0,004 | h7 | h7 | h7 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 7 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | 0,01 mm/aps. | 0,01 mm/aps. | 0,01 mm/aps. |