VHM-HPC mikro grąžtas, TiAlN, ⌀ DC +0,004: 1,02mm

Prekės Nr.: 121220 1,02
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC +0,004 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / 0,004
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 1,02 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / 0,004
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 130 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 9 mm
Kotas Cilindrinis kotas su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 10,5 mm
Bendras ilgis L 38 mm
Koto ⌀ Ds 3 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,03 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 121220 1,02
EAN / GTIN 4045197353146
Gamintojo numeris 121220 1,02

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
200
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
140
Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
70
Plienas <900 N/mm²
P
70
Plienas <1100 N/mm²
P
55
Plienas <1400 N/mm²
P
35
Plienas <55 HRC
H
25
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ti >850 N/mm²
S
20
Ketus (G)
K
90
CuZn
N
140
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Našus miniatiūrinis grąžtas su ilga spirale.
Tvirtinimo kotas ⌀ 3 h6 karštojo užspaudimo patronui.
Mažas spindulinis mušimas ir precizinis užgalandimas našiam plieno apdirbimui.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį