{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7,5 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 57,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 69 mm | |
Bendras ilgis L | 109 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7,5 mm | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,13 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114360 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197016812 | |
Gamintojo numeris | 114360 7,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 7,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 415 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 764 vnt. yra sandėlyje
1,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 745 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,83 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 985 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 192 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiN | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Koto ⌀ Ds | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |