{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,1 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 18,4 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 26 mm | |
Bendras ilgis L | 62 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5,1 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113280 5,1 | |
EAN / GTIN | 4062406232252 | |
Gamintojo numeris | 113280 5,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
23,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
19,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
539 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
176 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
444 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
499 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
305 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
130 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
233 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,67 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | be dangos | TiAlN | be dangos | TiN | TiAlN | TiAlN | be dangos |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Smailas kampas | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm |