Trumpasis grąžtas HSS-E-PM HPC 3 mm

Prekės Nr.: 113280 3

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,30 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130
  • Kotas: Cilindrinis kotas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 3 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 1897
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 11,5 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 16 mm
Bendras ilgis L 46 mm
Koto ⌀ Ds 3 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 113280 3
EAN / GTIN 4045197007438
Gamintojo numeris 113280 3

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
80
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
70
Al >10 % Si
N
60
Plienas <750 N/mm²
P
50
Plienas <900 N/mm²
P
40
Plienas <1100 N/mm²
P
25
Plienas <1400 N/mm²
P
14
INOX <900 N/mm²
M
20
INOX >900 N/mm²
M
15
Ti >850 N/mm²
S
12
Ketus (G)
K
50
CuZn
N
60
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo medžiaga iš specialaus miltelinio HSS plieno aukščiausiems reikalavimams. Šlifuotas, žemas radialinis mušimas. Dideli sraigtiniai grioveliai.
Viršūnės forma A/C nuo dydžio 2,2 mm.

Privalumai:

Naudojimui esant didelėms pjovimo vertėms.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį