{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 10,3 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 27,6 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 43 mm | |
Bendras ilgis L | 89 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10,3 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113280 10,3 | |
EAN / GTIN | 4062406232283 | |
Gamintojo numeris | 113280 10,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Trumpasis grąžtas HSS-E-PM HPC 10,3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
99,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
82,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
306 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
16,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
40,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
33,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | žalia | raudona | mėlyna |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Ašmenys | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Smailas kampas | 130 | 130 | 130 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 43 | 87 | 43 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 27,6 | 71,6 | 27,6 |