{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,3 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 13,1 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 18 mm | |
Bendras ilgis L | 49 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,3 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113280 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197007452 | |
Gamintojo numeris | 113280 3,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
182 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
685 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
499 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
766 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 191 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,81 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,01 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
563 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 258 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,17 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | be dangos | TiAlN | be dangos | TiN | TiAlN | be dangos | TiAlN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | žalia | be | be | be | be | mėlyna | be | žalia | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Ašmenys | HSS E PM | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Koto ⌀ Ds | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |