{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2,8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 11,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 16 mm | |
Bendras ilgis L | 46 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113280 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197007421 | |
Gamintojo numeris | 113280 2,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
22,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
18,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
536 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
445 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
166 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,14 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
0,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | be dangos | TiAlN | be dangos | TiN | TiAlN | TiAlN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | žalia | be | be | be | be | mėlyna | žalia | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Ašmenys | HSS E PM | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Koto ⌀ Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |