{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Modelis | Purkštuvas | |
Tvarumas | GARANT GreenPlus | |
Turinys | 0,5 l | |
Spalva | skaidri | |
Forma | skyst. | |
Tankis | 0,99 g/cm3 | |
Virimo taškas | 80 °C | |
Užsiliepsnoj. temperat. | 38 °C | |
pH vertė | 11,4 | |
Laikymo temperatūra | 2 °C - 35 °C | |
Serija | GreenPlus | |
Produkto rūšis | Universalus valiklis |
Produkto numeris | 088004 500 | |
EAN / GTIN | 4062406403126 | |
Gamintojo numeris | 088004 500 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT GreenPlus Finisher, Turinys (ml arba l): 500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 472 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
481 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 359 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 737 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
430 vnt. yra sandėlyje
|
|
Tankis | 0,99 g/cm3 | 1,04 g/cm3 | 1,01 g/cm3 | 1,007 g/cm3 | 0,94 g/cm3 |
Modelis | Purkštuvas | Purkštuvas | Purkštuvas | Purkštuvas | Purkštuvas |
Spalva | skaidri | skaidri | skaidri | skaidri | baltas |
Turinys | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l |
Virimo taškas | 80 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |
Produkto rūšis | Universalus valiklis | Universalus valiklis | Universalus valiklis | Universalus valiklis | Universalus valiklis |
pH vertė | 11,4 | 2,2 | 9 | 10,5 - 11 | 11,4 |