{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Modelis | Purkštuvas | |
Tvarumas | GARANT GreenPlus | |
Turinys | 0,5 l | |
Spalva | skaidri | |
Forma | skyst. | |
Tankis | 1,01 g/cm3 | |
Virimo taškas | 100 °C | |
pH vertė | 9 | |
Laikymo temperatūra | 2 °C - 35 °C | |
Serija | GreenPlus | |
Produkto rūšis | Universalus valiklis |
Produkto numeris | 088001 500 | |
EAN / GTIN | 4062406400866 | |
Gamintojo numeris | 088001 500 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 061 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
645 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
938 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 031 vnt. yra sandėlyje
|
|
Modelis | Purkštuvas | Purkštuvas | Purkštuvas | Purkštuvas |
Spalva | skaidri | skaidri | skaidri | skaidri |
Forma | skyst. | skyst. | skyst. | skyst. |
Turinys | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Serija | GreenPlus | GreenPlus | GreenPlus | GreenPlus |
Produkto rūšis | Universalus valiklis | Universalus valiklis | Universalus valiklis | Universalus valiklis |
Tvarumas | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus |