GARANT GreenPlus Kanistrų nuleidimo čiaupas 20-30 l

Prekės Nr.: 088010 20-30
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
702 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka kanistro dydžiui (l) Vnt. kaina su PVM
  • Tvarumas: GARANT GreenPlus

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tvarumas GARANT GreenPlus
Vidinis sriegio ⌀ 55,6 mm
Išorinio sriegio ⌀ 60,5 mm
Sriegio žingsnis 6 mm
Sandarinimas EPE 300
Serija GreenPlus
Produkto rūšis Išleidimo čiaupas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 088010 20-30
EAN / GTIN 4062406581237
Gamintojo numeris 088010 20-30

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį