GARANT GreenPlus Inox Care 500

Prekės Nr.: 088005 500
(22,30 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
725 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Purkštuvas
Tvarumas GARANT GreenPlus
Turinys 0,5 l
Spalva baltas
Forma skyst.
Tankis 0,94 g/cm3
Virimo taškas 100 °C
pH vertė 11,4
Laikymo temperatūra 2 °C - 35 °C
Serija GreenPlus
Produkto rūšis Universalus valiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 088005 500
EAN / GTIN 4062406403140

Aprašymas

Modelis:

NSF sertifikuota. Tinka naudoti maisto pramonėje.
Valo, saugo ir puoselėja nerūdijantįjį plieną, aliuminį, spalvotuosius metalus ir plastiką. Saugiai ir lengvai pašalina dulkes, pirštų atspaudus ir alyvas. Paviršius lieka blizgus.
500 ml purkštuvas iš 100% perdirbamo PET. Galima pakartotinai papildyti.
Nerūdijančiojo plieno valiklis yra paruoštas naudoti ir gali būti naudojamas rankiniu būdu. Absoliučiai būtina aukštos kokybės prietaisams, paviršiams ir metaliniams komponentams, kuriuos reikia patikimai apsaugoti ilgiau sandėliuojant. Nerūdijančiojo plieno purškalas puikiai tinka metalo apdirbimui ir automobiliams. Dėl NSF sertifikato jis taip pat tinkamas naudoti maisto pramonėje, norint valyti ir prižiūrėti dideles sistemas.
  • be ženklinimo.
  • galima naudoti rankiniu būdu.
  • NSF sertifikatas maisto sektoriui.