GARANT GreenPlus Finisher 20

Prekės Nr.: 088004 20
(9,85 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Turinys (ml arba l) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Kanistras
Tvarumas GARANT GreenPlus
Turinys 20 l
Spalva skaidri
Forma skyst.
Tankis 0,99 g/cm3
Virimo taškas 80 °C
Užsiliepsnoj. temperat. 38 °C
pH vertė 11,4
Laikymo temperatūra 2 °C - 35 °C
Serija GreenPlus
Produkto rūšis Universalus valiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 088004 20
EAN / GTIN 4062406403133
Gamintojo numeris 088004 20

Aprašymas

Modelis:

NSF sertifikuota. Tinka naudoti maisto pramonėje.
Riebalų šalinimo ir apdailos priemonė Finisher – greitas kasdienis apdorotų alyvų, apsauginės alyvos nuo korozijos, lengvų vaškų, emulsijos, klijų likučių ir kitų nešvarumų šalinimas nuo įrankių. Atitinka aukščiausius švaros reikalavimus, ypač prieš kokybės kontrolę, prieš dažant, dengiant ir klijuojant. Ženkliai mažesnis LOJ kiekis, lyginant su įprastais tirpikliais.
20 litrų kanistras. Jei reikia, užsisakykite tinkamą išleidimo čiaupą (Nr. 088010 dyd. 20-30).
Finisher tinka kaip alternatyva tirpikliams, šaltiems valikliams ar nitro skiedikliams. Korozijos inhibitoriai laikinai apsaugo nuo korozijos. Lyginant su įprastais vandeniniais valikliais, garavimas vyksta greičiau.
  • Be ženklinimo.
  • Galima naudoti rankiniu būdu.
  • Tinka purškiamiems buteliams ir slėginiams purkštuvams užpildyti.