GARANT GreenPlus Finisher 200

Prekės Nr.: 088004 200
(7,17 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Turinys (ml arba l) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Statinė
Tvarumas GARANT GreenPlus
Turinys 200 l
Spalva skaidri
Forma skyst.
Tankis 0,99 g/cm3
Virimo taškas 80 °C
Užsiliepsnoj. temperat. 38 °C
pH vertė 11,4
Laikymo temperatūra 2 °C - 35 °C
Serija GreenPlus
Produkto rūšis Universalus valiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 088004 200
EAN / GTIN 4067263120537
Gamintojo numeris 088004 200

Aprašymas

Modelis:

NSF sertifikuota. Tinka naudoti maisto pramonėje.
Riebalų šalinimo ir apdailos priemonė Finisher – greitas kasdienis apdorotų alyvų, apsauginės alyvos nuo korozijos, lengvų vaškų, emulsijos, klijų likučių ir kitų nešvarumų šalinimas nuo įrankių. Atitinka aukščiausius švaros reikalavimus, ypač prieš kokybės kontrolę, prieš dažant, dengiant ir klijuojant. Ženkliai mažesnis LOJ kiekis, lyginant su įprastais tirpikliais.
200 litrų plastikinė statinė.
Finisher tinka kaip alternatyva tirpikliams, šaltiems valikliams ar nitro skiedikliams. Korozijos inhibitoriai laikinai apsaugo nuo korozijos. Lyginant su įprastais vandeniniais valikliais, garavimas vyksta greičiau.
  • Be ženklinimo.
  • Galima naudoti rankiniu būdu.
  • Tinka purškiamiems buteliams ir slėginiams purkštuvams užpildyti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį