GARANT GreenPlus Clean & Weld 200

Prekės Nr.: 088003 200
(5,10 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Turinys (ml arba l) Vnt. kaina su PVM
  • Tvarumas: GARANT GreenPlus

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Statinė
Talpa 200 l
Spalva mėlyna
Forma skyst.
Laikymo temperatūra 2 - 40
Serija GreenPlus
Produkto rūšis Pjovimo priemonė
Tvarumas GARANT GreenPlus
pH vertė 8,5
Virimo taškas 100

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 088003 200
EAN / GTIN 4067263120520
Gamintojo numeris 088003 200

Aprašymas

Modelis:

Premium 2 in 1 suvirinimo priemonė Clean & Weld su valymo funkcija. Veiksmingai apsaugo nuo purslų prilipimo MIG / MAG suvirinimo ir pjovimo lazeriu metu. Puikaus drėkinimo dėka jis gali būti naudojamas ir kaip valiklis prieš suvirinant.
200 litrų plastikinė statinė.
Clean & Weld yra lengvai pritaikoma priemonė, kuri apsaugo nuo suvirinimo purslų tiek drėgnoje, tiek sausoje vietoje ir apsaugo ruošinius, suvirinimo antgalius ir priedus viso apdirbimo proceso metu. Nešvarumus kaip drožles, apdirbimo alyvas, lengvą apsaugą nuo korozijos ar aušinimo skysčius galima lengvai ir efektyviai pašalinti naudojant Clean & Weld. Tada suvirinimo procesas gali būti pradedamas tiesiai ant švaraus paviršiaus. Sudėtyje esantys ingredientai sudaro barjerą tarp ruošinio ir purslų ir suteikia visiems suvirinamiems metalams laikiną apsaugą nuo korozijos. Iškart po suvirinimo proceso lakštus galima be jokių problemų cinkuoti arba dažyti. Clean & Weld siūlo pjovimo lazeriu pranašumą, kad išvengiama šlakų susidarymo lazerinės įpjovos vietoje ir lengviau pašalinami dūmų pėdsakai. Nereikia apdirbti pjovimo briaunų, o tai taupo brangų laiką.
  • Be ženklinimo.
  • Galima naudoti rankiniu būdu.
  • Tinka purškiamiems buteliams ir slėginiams purkštuvams užpildyti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį