Chemijos pompa statinei 200

Prekės Nr.: 084357 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas HP-05/25-200
Per taktą pumpuojamas kiekis 0,5 l
Produkto rūšis Pompa statinei

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084357 200
EAN / GTIN 8429765146082

Aprašymas

Modelis:

Chemijos rankinė pompa pagaminta iš PP su sandarikliais iš Viton®. Teleskopinis siurbimo vamzdis, 3 dalių, ilgis 320, 700 ir 980 mm skirtas 25, 50, ir 60 litrų talpų arba 200 litrų statinės transportavimui ir kt. valymo priemonėms, šarmams ir riebalų šalinimo priemonėms.
Tinka:
  • AdBlue®
  • Lengvai agresyvios medžiagos
  • Vanduo
  • Stiklų valiklis
  • Etanolio ir izopropanolio pagrindo dezinfekcinės priemonės
  • Riestainiai
  • Tirpikliai/riebalų šalinimo priemonė
  • Distiliuotas vanduo
  • Alyvos
  • Valymo priemonė
  • Herbicidai, pesticidai

Tiekiama:

Chemijos rankinė pompa iš polipropileno su Viton® tarpinėmis, 1 x G2 colio adapteriu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį