Ženklintuvas LM360D

Prekės Nr.: 085500 LM360D
reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    tinkama juostinė spausdintuvo kasetė D1
    Tipas LM360D
    Akumuliatorių kiekis 1
    Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
    Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
    galimi juostos pločiai 6; 9; 12; 19 mm
    maksimalus šrifto aukštis 14,9 mm
    Tinklo adapteris su
    Šrifto dydžių kiekis 7
    Šrifto pločių kiekis 3
    Šrifto stilių kiekis 7
    Ekrane matomų ženklų kiekis 2×14
    Galimų ženkų / simbolių kiekis 221
    Teksto eilučių kiekis 2
    šrifto spalva juoda
    Juostos skyriklio modelis rankinis
    Klaviatūros schema QWERTZ
    Svoris su akumuliatoriumi 621 g
    Gamintojo pavadinimas Dymo 360D
    Ilgis 150 mm
    Plotis 197 mm
    Aukštis 71 mm
    Produkto rūšis Ženklintuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 085500 LM360D
    EAN / GTIN 3501170879528
    Gamintojo numeris S0879520

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirti, mobilūs ženklinimo prietaisai greitai savaime limpančių plastikinių etikečių gamybai. Nuolatinis terminis įspaudas. Reguliuojamas juostos įtempimas. Maitinimas įkraunama ličio jonų baterija, maitinimo bloku. Lengvas teksto įvedimas mygtukų pagalba.

    Paskirtis:

    Etiketės limpa prie beveik visų lygių ir netepaluotų paviršių.

    Tiekiama:

    Su rašomąja juosta juoda ant balto ir instrukcija.

    Pastaba:

    • Galimybė pasirinkti įvairias kalbas.
    • Su vokiška klaviatūra − iš gamyklos, su prancūziška klaviatūra − papildomai užsakius.