Ženklintuvas LM280F

Prekės Nr.: 085500 LM280F
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkama juostinė spausdintuvo kasetė D1
Tipas LM280F
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
galimi juostos pločiai 6; 9; 12 mm
maksimalus šrifto aukštis 8,1 mm
Tinklo adapteris su
Šrifto dydžių kiekis 3
Šrifto pločių kiekis 2
Šrifto stilių kiekis 6
Ekrane matomų ženklų kiekis 2×14
Galimų ženkų / simbolių kiekis 220
Teksto eilučių kiekis 2
šrifto spalva juoda
Juostos skyriklio modelis rankinis
Klaviatūros schema AZERTY
Ypatybė USB
Svoris su akumuliatoriumi 323 g
Gamintojo pavadinimas Dymo 280 AZERTY
Ilgis 206 mm
Plotis 108 mm
Aukštis 41 mm
Produkto rūšis Ženklintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085500 LM280F
EAN / GTIN 3501170968956
Gamintojo numeris S0968950 AZERTY

Aprašymas

Modelis:

Tvirti, mobilūs ženklinimo prietaisai greitai savaime limpančių plastikinių etikečių gamybai. Nuolatinis terminis įspaudas. Reguliuojamas juostos įtempimas. Maitinimas įkraunama ličio jonų baterija, maitinimo bloku. Lengvas teksto įvedimas mygtukų pagalba.

Paskirtis:

Etiketės limpa prie beveik visų lygių ir netepaluotų paviršių.

Tiekiama:

Su rašomąja juosta juoda ant balto ir instrukcija.

Pastaba:

  • Galimybė pasirinkti įvairias kalbas.
  • Su vokiška klaviatūra − iš gamyklos, su prancūziška klaviatūra − papildomai užsakius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį